レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(16)
ゴム(2)
スチール(13)
ステンレス(34)
樹脂(15)
(12)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質PP製 使用温度範囲(℃)0~+60 ねじの種類Rc 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体 材質PP製 定格圧力(MPa)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質ステンレス(SCS14A相当)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 材質ステンレス(SCS14A相当) 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質CR(クロロプレンゴム) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8 流体液体・気体・粉粒体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 材質ステンレス(SCS14A相当) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 流体液体・気体・粉粒体 材質ステンレス(SCS14A相当) 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類R 流体液体・気体・粉粒体
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 流体液体・気体・粉粒体
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります