カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能<br />【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし<br />【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能<br />【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止<br />【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手<br />配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) 商品情報1.(0.57MB) 商品情報2.(5.6MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)