15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(7)
樹脂(2)
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様チューブフィッター付き 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 適合流体空気 材質本体:鋼鉄 常用圧力(MPa)1.5 メッキクロームメッキ 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様めねじ取付用 常用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側取付サイズRc1/8
1個
279 税込307
当日出荷

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。 材質本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ 相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様L型チューブ取付用 常用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
1個
589 税込648
翌々日出荷

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側取付サイズRc1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様チューブ取付用 常用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
1個
299 税込329
当日出荷

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 仕様チューブフィッター付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
用途エア用ゴムホース。 全長(mm)310 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2) 最小曲げ半径(mm)135 空気取入口(プラグ)3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2) 適合流体空気
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ウレタンホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります