レバーカップリング :「エスコ ねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「材質」から絞り込む
アルミ(8)
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3”
使用圧力0.88MPa
材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
呼び径80
使用温度-30/70℃
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径50
使用温度-30/70℃
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径25
使用温度-30/70℃
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径40
使用温度-30/70℃
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径32
使用温度-30/70℃
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
サイズA:214、B:109、ΦC:77、ΦF:60、h:58、H:116(エスコ寸法図をご参照下さい)
使用圧力(MPa)1.08
使用温度(℃)-30~70
ねじサイズR2・1/2"
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
1
2
3
次へ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。