絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • CKD(186)
  • SMC(97)
  • Festo(82)
  • 前田シェルサービス(39)
  • コガネイ(35)
  • 日立産機システム(27)
  • NORGREN(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • オリオン機械(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 日本精器(8)
  • カマタテクナス(6)
  • SK11(5)
  • 橋本クロス(4)
  • RS PRO(4)
  • EARTH MAN(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • CEJN(セイン)(3)
接続口径
  • 1/4(6)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(2)
  • Rc(PT)1/2(1)
ろ過精度(μm)
  • 5(7)
  • 40(5)
ねじの種類
  • G(1)
  • Rc(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(6)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(1)
1"(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(1)
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,050税込4,455
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-09
Rc 3/8"   エアーフィルター エスコRc 3/8" エアーフィルターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-10ねじ径Rc1/2"
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 1/2"   エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
予約販売
エスコ品番EA153CB-14質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ(1件のレビュー)
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5管接続口径1/4エスコ品番EA153AF-12質量(g)410取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)プラスチック面間寸法(mm)65エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-54
Rc 3/4"   エアーフィルター エスコRc 3/4" エアーフィルターエスコ
8,360税込9,196
1個
当日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8"   エアーフィルター エスコRc 3/8" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
8日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/2" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/2" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-07
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 3/8" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-55
Rc 3/8" エアールブリケーター エスコRc 3/8" エアールブリケーターエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-53オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
Rc 1/2" エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2111-11
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-51ねじ径Rc1/4"
Rc  1"    エアーフィルター エスコRc 1" エアーフィルターエスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-28質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアフィルター(中圧用) エスコRc 3/8" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-103使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
エアーフィルター エスコエアーフィルターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
エアフィルタ