絞り込み
接続口径
- Rc(PT)1-1/2(5)
- Rc(PT)2(5)
ブランド
- オリオン(ORION)
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- Festo(83)
- NORGREN(24)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SK11(5)
- SMC(93)
- アネスト岩田(6)
- エスコ(18)
- オリオン機械(10)
- カマタテクナス(4)
- ギガ・セレクション(6)
- コガネイ(34)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ジョプラックス(5)
- 前田シェルサービス(37)
- 日本精器(10)
- 日立産機システム(26)
- 橋本クロス(5)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(4)
- 0.3(1)
- 1(3)
- 3(1)
- 5(3)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)1-1/2(5)
Rc(PT)2(5)

ミストフィルター用エレメント EMS
オリオン(ORION)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。ろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
ミストフィルター用エレメント ELS
オリオン(ORION)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷新開発の構造により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比200%)トラスコ品番597-8907適合機種LSF1300-1・LSF2700C1・LFH1900ろ過精度(μm)1捕集効率(%)99.999
スーパードレンフィルターエレメントEDS
オリオン(ORION)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷エレメントろ過方式を採用し、流速の変動による分離効率の低下がありません。ろ過精度(μm)5水滴分離効率(%)99
ミストフィルター用エレメント EMS
オリオン(ORION)¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。トラスコ品番597-8908適合機種MSF1300D・MSF2700D・MFH1900Dろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
活性炭フィルターエレメントEK
オリオン(ORION)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷吸着面積が大きい活性炭の採用によってベーパー状のオイル(臭い)を吸着除去出来るように設計されてます。出口油分濃度(wt ppm)0.05
水滴固形物除去用スーパーフィルター DSF
オリオン(ORION)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷水滴と5μm以上の不純物が除去できます。高効率で安定した分離効率を実現しました。タイロッド接続可能(DSF75B ~ DSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。(ステンレス容器採用(DSF400-1 以上)。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(DSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(DSF400-1 ~ DSF1300-1)。用途不純物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
水滴・固形物除去用ドレンフィルターDHF
オリオン(ORION)¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズです。(全20機種をラインナップ)。タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能です。(オプション対応可能)使用圧力(MPa)0.05~1.57ろ過精度(μm)5使用流体圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)最高:0.05~1.57
固形物除去用スーパーフィルター LSF
オリオン(ORION)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)。タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)用途固形物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインフィルターエレメントELS
オリオン(ORION)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷新開発の構造により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)トラスコ品番706-9060適合機種LSF1700ろ過精度(μm)1捕集効率(%)99.999
スーパーミストフィルター EMS
オリオン(ORION)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。トラスコ品番706-9054適合機種MSF500Dろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
スーパーACFフィルターエレメントEKS
オリオン(ORION)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から翌々日出荷新開発の活性炭を採用、従来に比べ活性炭粒子の二次側への流出を大幅に低減しました。出口油分濃度(wt ppm)0.003
オイルミスト除去用ミストフィルターMHF
オリオン(ORION)¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズに対応しています。(全20機種をラインナップ)。タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能です。(オプション対応可能)使用圧力(MPa)0.05~1.57ろ過精度(μm)0.01
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
エアフィルタ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら