8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(2)
1"(2)
1-1/2(2)
R(PT)1/4(3)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
接続口径をもっと見る
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4278 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40 ねじの種類Rc 全長(mm)232 質量(g)1200 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)170 質量(g)600 取付方式ブラケット別売 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します 仕様高性能エアフィルタ 使用流体空気
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
使用圧力(MPa)0~1.4 トラスコ品番382-7585 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1台
3,798 税込4,178
9日以内出荷