絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
USB(2)
定格電圧(V)
  • 5
  • 24(5)
  • 30(1)
  • 100(29)
  • 125(841)
  • 200(4)
  • 250(280)
  • 300(8)
  • 480(6)
  • 600(17)
コンセント個数
  • 1(2)
定格電流(A)
  • 2.4(5)
  • 3(1)
  • 14(1)
種類
  • 埋込コンセント(2)
形状
  • その他(3)
その他
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(4)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • アメリカン電機(4)
  • 神保電器(2)
  • サンワサプライ(1)
アメリカン電機・神保電器・サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント神保電器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込USB給電用コンセント 神保電器埋込USB給電用コンセント神保電器
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
仕様製品番号:R3707チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込USB給電用コンセント サンワサプライ埋込USB給電用コンセントサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
埋込USB給電コンセント灰 アメリカン電機埋込USB給電コンセント灰アメリカン電機
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格2.4A 5V/14A 100V
埋込USB給電コンセント 1ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 1ヶ口アメリカン電機
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 3ヶ口アメリカン電機
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 2ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 2ヶ口アメリカン電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
コンセント