絞り込み
定格電圧(V)
  • 125(1)
コンセント個数
  • 2(1)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 14(2)
  • 15(854)
  • 16(8)
  • 20(235)
  • 30(79)
  • 50(2)
  • 60(12)
  • 100(4)
種類
  • 露出コンセント(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
LAMP(スガツネ工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
コンセント