絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V(7)
コンセント形状
その他(52)
定格電圧(V)
  • 125(8)
  • 250(71)
  • 480(2)
  • 600(8)
コンセント個数
  • 1(48)
  • 2(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
定格電流(A)
  • 30
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 14(2)
  • 15(853)
  • 16(8)
  • 20(234)
  • 50(2)
  • 60(12)
  • 100(4)
種類
  • 埋込コンセント(31)
  • 防水コンセント(3)
  • 露出コンセント(20)
形状
  • 平刃タイプ(26)
  • 引掛タイプ(35)
  • 抜止タイプ(1)
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
  • 色ブラック(24)
  • 色ホワイト(9)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 明工社(34)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • アメリカン電機(18)
  • エスコ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • オーム電機(1)
  • 神保電器(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・東芝ライテック・オーム電機・神保電器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
引掛コンセント接地2P 明工社引掛コンセント接地2P明工社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地2P種類露出コンセント形状引掛タイプ
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1結線方式巻締端子式
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
明工 埋込コンセント接地3P 明工社明工 埋込コンセント接地3P明工社
2,998税込3,298
1個
欠品中
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線3.5mm2、5.5mm2結線方式巻締端子式
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1寸法A(mm)72.8コンセント形状接地2P 30A 250V寸法D(mm)35.3寸法B(mm)70寸法C(Φmm)57
小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)明工社
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V神保電器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
2P接地付露出コンセント 東芝ライテック2P接地付露出コンセント東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
接地2P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
明工 埋込コンセント2P 明工社明工 埋込コンセント2P明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機引掛形防水形組コンセント専用アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から9日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)明工社
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)明工社
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)白明工社
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
コンセント