絞り込み
コンセント個数
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
TERADA(寺田電機製作所)・Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・河村電器産業・神保電器・パナソニックEWエンジニアリング・LAMP(スガツネ工業)・Nito・エスコ・サンワサプライ・ナイキ・ワイドミュラー・Abaniact(アバニアクト)・第一通商・UNISON(ユニソン)・八光電機製作所・パナソニック電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート TERADA(寺田電機製作所)電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ TERADA(寺田電機製作所)フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズTERADA(寺田電機製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)フラット型フロアコンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アップコン上下可動型 Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口シルバー適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類フロアコンセント
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
インナーコンセントスクエア50 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポートPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント パナソニック電工EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセントパナソニック電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセント個数1個口
防災コンセント 雅 第一通商防災コンセント 雅第一通商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vテスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
マルチフロアコンS 電源ユニット Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種類フロアコンセント仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレート ブラックTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
Pitコンセントタイプ NitoPitコンセントタイプNito
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック)スマート電子EEスイッチ付防水コンセントPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機引掛形 防水形露出コンセントアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機引掛形 防水パネルコンセントアメリカン電機
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
マルチフロアコン 電源ユニット Panasonic(パナソニック)マルチフロアコン 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種類フロアコンセント仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KWコンセント個数2
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ Panasonic(パナソニック)アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
マルチフロアコンセント器具 TERADA(寺田電機製作所)マルチフロアコンセント器具TERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
F型Sインナーコンセントシングル(弱電用ブランク) Panasonic(パナソニック)F型Sインナーコンセントシングル(弱電用ブランク)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V神保電器
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
コンセント形状2P 15A 125V
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
SRRシリーズ、SSSシリーズ器具ブロック
バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
14,980税込16,478
1箱(500個)
4日以内出荷から9日以内出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
電気設備EVコンポライト 河村電器産業電気設備EVコンポライト河村電器産業
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)パナトラック H型SボックスフロアコンセントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートSUNISON(ユニソン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂質量(kg)2シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
抜止形コンセントバー アメリカン電機抜止形コンセントバーアメリカン電機
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
形状抜止タイプブラック
コンセント