絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(6)
定格電圧(V)
  • 125(17)
  • 250(4)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(12)
  • 4(2)
  • その他(2)
定格電流(A)
  • 15(15)
  • 20(5)
種類
  • フロアコンセント(2)
  • 埋込コンセント(14)
  • 露出コンセント(2)
形状
  • 平刃タイプ(6)
  • 引掛タイプ(5)
  • 抜止タイプ(3)
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
  • 色レッド
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(33)
  • 色グレー(207)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(27)
  • 色ブラウン(66)
  • 色ブラック(265)
  • 色ブルー(6)
  • 色ブロンズ(10)
  • 色ベージュ(103)
  • 色ホワイト(455)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(8)
  • 神保電器(8)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(赤) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(赤)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
レッド種類埋込コンセントコンセント個数2
アースターミナル Panasonic(パナソニック)アースターミナルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐TERADA(寺田電機製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)100×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地リード線付コンセント Panasonic(パナソニック)接地リード線付コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V記号2E(配線図)結線方式ねじなし端子式
フルカラー医用アース付ダブルコン・R Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコン・RPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
レッドコンセント個数2
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)明工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
67,980税込74,778
1セット(10個×10袋)
当日出荷から9日以内出荷
接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
479税込527
1個
3日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
定格電流(A)15取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地形埋込Wコンセント 神保電器接地形埋込Wコンセント神保電器
699税込769
1個
3日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
厚さ(mm)26全幅(mm)34全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地コンセント 神保電器接地コンセント神保電器
559税込615
1個
3日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
579税込637
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
フルカラー医用アース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント個数2
フルカラーホーム20Aアース付コン・W Panasonic(パナソニック)フルカラーホーム20Aアース付コン・WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
レッド
フルカラー15Aアース付コンセント・R Panasonic(パナソニック)フルカラー15Aアース付コンセント・RPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷
レッド
接地2P15A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
ML接地ダブルコンセント(B形) 明工社ML接地ダブルコンセント(B形)明工社
509税込560
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
色による電気回路の識別等が可能です
用途病院やオフィス等の一般電源等に使用しますコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アース付コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)埋込アース付コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップ-適合プレート-
ML医用接地端子 明工社ML医用接地端子明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類埋込コンセント
角形埋込接地形コンセント 神保電器角形埋込接地形コンセント神保電器
749税込824
1個
3日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
埋込コンセント接地3P20A 神保電器埋込コンセント接地3P20A神保電器
819税込901
1個
3日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
埋込コンセント 3P20A 神保電器埋込コンセント 3P20A神保電器
759税込835
1個
25日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント