絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • Panasonic(パナソニック)(486)
  • 明工社(322)
  • 神保電器(309)
  • エスコ(135)
  • TERADA(寺田電機製作所)(109)
  • 東芝ライテック(87)
  • アメリカン電機(80)
  • ELPA(48)
  • 河村電器産業(31)
  • オーム電機(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • パナソニック電工(14)
  • パナソニックEWエンジニアリング(11)
  • サンワサプライ(8)
  • カナレ電気(7)
  • TRUSCO(5)
  • JAPPY(4)
  • スタックスツールス(4)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント個数
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • 125(3)
種類
  • 露出コンセント(2)
定格電流(A)
  • 15(2)
15
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型引掛差込アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛差込アダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
当日出荷
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質ユリアクリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15本体質量(g)38コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フリーキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
249税込274
1個
当日出荷
ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション)家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レバー付アダプター2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パワーデリバリー(PD)36Wに対応
材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
トラベル航空機用変換プラグ ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル航空機用変換プラグ ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
459税込505
1個
5日以内出荷
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント