カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート
          • コンセント
            • 埋込コンセント(2)
            • 露出コンセント(6)
            • 防水コンセント(6)
絞り込み
定格電圧(V)
コンセント個数
定格電流(A)
形状
平刃タイプ
シルバー・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・UNISON(ユニソン)・パナソニック電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンセント :「EV充電」の検索結果

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
関連キーワード
  • パナソニック ev 充電 コンセント
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント パナソニック電工EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセントパナソニック電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセント個数1個口
EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15A・20A兼用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極数接地2P
EV・PHEV充電用接地屋外コン100V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用接地屋外コン100VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
仕様100V用タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
EV充電用屋外コンセント 東芝ライテックEV充電用屋外コンセント東芝ライテック
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプシルバータイプ露出・埋込両用
EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートSUNISON(ユニソン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂質量(kg)2シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
充電方式コンセントタイプタイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A仕様100V用,簡易錠付設置場所屋外・屋側筐体寸法(mm)H190×W87×D90
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込「入」「切」表示SWPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用定格電圧(V)300定格電流(A)AC20仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切付属品棒型圧着端子×4本適合Φ2.0単線マットホワイト
EV・PHEV充電用接地コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用接地コンセントPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込「入」「切」表示SWPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用定格電圧(V)300定格電流(A)AC20仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングルマットホワイト
EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートMUNISON(ユニソン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
12v充電器特集
おすすめ人気ランキング
コンセント