特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで
定格3A-250V
適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用
質量(g)本体:78
種類センサー:明暗センサー
使用温度範囲(℃)-10~45
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45
消費電力(W)1以下
定格電流(A)最大:7
電源電圧(V)100
機能照度切替:有
防塵防水性能IPX3
使用場所屋外用
コンセント抜け止め防雨コンセント専用
取扱説明書(1.63MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。