絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • Panasonic(パナソニック)(666)
  • 神保電器(412)
  • 東芝ライテック(105)
  • エスコ(53)
  • ELPA(33)
  • 明工社(16)
  • オーム電機(11)
  • SIEMENS(7)
  • 岩崎電気(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 三菱電機(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • フソー化成(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 大日製作所(3)
  • ユーボン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ(小泉成器)メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(逆位相制御方式)コイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
DC24V調光調色ドライバー コイズミ(小泉成器)DC24V調光調色ドライバーコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
DC24V調光ドライバー コイズミ(小泉成器)DC24V調光ドライバーコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ(小泉成器)調光調色コントローラ(DALI制御方式)コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
ダブル化粧カバー コイズミ(小泉成器)ダブル化粧カバーコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ダブルスイッチハンドル コイズミ(小泉成器)ダブルスイッチハンドルコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シングルスイッチハンドル コイズミ(小泉成器)シングルスイッチハンドルコイズミ(小泉成器)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ライトコントローラ コイズミ(小泉成器)ライトコントローラコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
369税込406
1台
5日以内出荷
材質プラスチック出幅(mm)11
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
材質幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
電設用スイッチ