14ページ目: 電設用スイッチ

1,404件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ  埋込トリプルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)
279税込307特価
1個
当日出荷
仕様表示なし・ネームなし種別トリプルマットブラック使用場所3003B
熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125LED色電球色極数2極結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知方式熱線レベル変化分検知検知エリア7 分割消費電力(W)0.6使用場所住宅、事務所などの屋内使用周囲温度(℃)-10~40仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用 エクストラメタルハンドル バイブレーション仕上 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用 エクストラメタルハンドル バイブレーション仕上Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列仕様表示なし・ネームなし種別シングル
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
埋込スイッチ EN5002型 LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ EN5002型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
アドバンスSリンクプラス埋込SW Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス埋込SWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
アドバンスSリンクプラスタッチLED調光 Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラスタッチLED調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井取付熱線センサ付自動SW親器 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動SW親器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ブラック
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式) Panasonic(パナソニック)eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
ホワイト
ワイド21とったらリモコン(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)ワイド21とったらリモコン(2線式・親器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
回路方式3路
ワイド21埋込入・切表示SWセット Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込入・切表示SWセットPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ホワイト互換品番相当品:WTC52631W 相当品:WTC52631W01
アドバンスS埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子換気扇/照明SWPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
マットホワイト
フル2線熱線センサ付自動SW(子器) Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW(子器)Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチEPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4APanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット Panasonic(パナソニック)埋込熱線センサ付動SW用操作ユニットPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
ライトコントローラ コイズミ(小泉成器)ライトコントローラコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
切替スイッチ 東芝ライテック切替スイッチ東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)250 AC定格電流(A)15
抗菌スイッチシール ヒサゴ抗菌スイッチシールヒサゴ
1,698税込1,868
1冊(3枚)
4日以内出荷
サイズ(mm)100×150素材PVC
ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト人感明暗YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
調光スイッチ専用 スイッチ本体 3路 ガイド 神保電器調光スイッチ専用 スイッチ本体 3路 ガイド神保電器
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
家具・機器用コンセント/スイッチセット 神保電器家具・機器用コンセント/スイッチセット神保電器
12,980税込14,278
1組
11日以内出荷
24時間換気用メインスイッチ 神保電器24時間換気用メインスイッチ神保電器
3,698税込4,068
1組
11日以内出荷
セルコン・セパ用設定操作兼用リモコン Panasonic(パナソニック)セルコン・セパ用設定操作兼用リモコンPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック)照明器具 EE45534S オプションPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1定格電圧(V)100仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込EEスイッチ手動押釦Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
セラミックホワイト定格電圧(V)100定格電流(A)8
アドバンスパイロット・ほたるSWC15A Panasonic(パナソニック)アドバンスパイロット・ほたるSWC15APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
回路方式C3路仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A適合電流(A)負荷電流/0.6~15A
アドバンス埋込SW用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込SW用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付種別シングル
アドバンス トイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンス トイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ定格電圧(V)AC100マットホワイト適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ライトコントローラPWM信号制御200V ENDO(遠藤照明)ライトコントローラPWM信号制御200VENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
2線式リモコンスイッチ8回路横型 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ8回路横型Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電設用スイッチ