18ページ目: 電設用スイッチ

1,404件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V調光ドライバー コイズミ(小泉成器)DC24V調光ドライバーコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ(小泉成器)調光調色コントローラ(DALI制御方式)コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)PWM信号制御調光器(2回路用)DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットブラックPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式C3路
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットブラックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別ダブルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1箱(5個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式C3路
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットグレーPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(5個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式E4路
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットブラックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別トリプルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットブラックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットホワイトPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングルマットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1箱(5個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットグレーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別ダブルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットグレーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットグレーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別トリプルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットグレーPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付種別ダブルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネーム付 マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネーム付 マットホワイトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付種別シングルマットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブルマットグレー
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットブラックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付種別ダブルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットブラックPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブルマットブラック
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットホワイトPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別トリプルマットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットブラックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングルマットブラック
信号線式ライコン・W (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能W(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能F(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能H(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能B(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ9回路Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ12回路Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
アドバンスシリーズ とったらリモコン用発信器 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ とったらリモコン用発信器Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
電設用スイッチ