30ページ目: 電設用スイッチ

1,404件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ神保電器
489税込538
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別アダプタチップメタリックグレー入数(個)1デザインスクエアデザイン
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト神保電器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。
仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライトメタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度
NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット神保電器
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ神保電器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート 神保電器NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート神保電器
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別マップホルダー用プレート入数(個)1
ワイド21 トイレ壁取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド21 トイレ壁取付 熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
グレーシアシリーズ かってにスイッチ
仕様2線式、適合LED1.2A
コスモシリーズワイド21 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様入切スイッチ×3ホワイト
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
209税込230
1個
翌日出荷
コスモワイドファンコイル用SW200V Panasonic(パナソニック)コスモワイドファンコイル用SW200VPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ホワイト
フルカラー埋込ネームスイッチE(グレー) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチE(グレー)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
グレー
フルカラー埋込ネームスイッチD(グレー) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチD(グレー)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
グレー
フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形) Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様子器,中角検知形オフホワイト種類小型天井取付形検知方式熱線レベル変化分検知方式
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
埋込クワイトスイッチ 15A片切 神保電器埋込クワイトスイッチ 15A片切神保電器
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
壁用 埋込感熱センサスイッチ 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ神保電器
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電話マーク サイズ小 神保電器電話マーク サイズ小神保電器
59税込65
1枚
6日以内出荷
電子式遅れスイッチ(30秒固定) 神保電器電子式遅れスイッチ(30秒固定)神保電器
63,980税込70,378
1箱(10個)
6日以内出荷
蓄電池取替シール 神保電器蓄電池取替シール神保電器
79税込87
1枚
6日以内出荷
遅れスイッチ3分用取扱説明書 神保電器遅れスイッチ3分用取扱説明書神保電器
38税込42
1枚
15日以内出荷
感熱センサ付ナイトライト 神保電器感熱センサ付ナイトライト神保電器
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
ロータリスイッチ 神保電器ロータリスイッチ神保電器
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切神保電器
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷から31日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 6線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 6線式 片切神保電器
17,980税込19,778
1箱(10個)
31日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 4線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 4線式 片切神保電器
21,980税込24,178
1箱(10個)
31日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切神保電器
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1箱(10個)
31日以内出荷
アースターミナル付埋込高容量コンセント 神保電器アースターミナル付埋込高容量コンセント神保電器
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
アースターミナル付 接地シングルコンセント 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント神保電器
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から11日以内出荷
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
4,498税込4,948
1箱(10個)
31日以内出荷
2線式リモコンスイッチ12回路横型 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ12回路横型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
PiPitプラスハンディライコン Panasonic(パナソニック)PiPitプラスハンディライコンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
PiPitプラス セパAタイプ直付型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ直付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitプラス セパAタイプ埋込型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ埋込型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitライコン スケジュール機能付 Panasonic(パナソニック)PiPitライコン スケジュール機能付Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け通信距離(m)見通し約20
接点入力子器 Panasonic(パナソニック)接点入力子器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1個用(カバー付)クールホワイト
タイマー子器 Panasonic(パナソニック)タイマー子器Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
電設用スイッチ