6ページ目: 電設用スイッチ

1,404件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネーム付スイッチカバー 東芝ライテックネーム付スイッチカバー東芝ライテック
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回路方式B(片切)トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
タクトスイッチ 小 ELPAタクトスイッチ 小ELPA(4件のレビュー)
237税込261
1袋(3個)
当日出荷
定格:DC12V 50mA サイズ:小 入数:3個
サイズ定格DC12V 50mA
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラースイッチPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個
欠品中
回路方式片切ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)プラグイン式EEスイッチ 受台Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
方式ツイスト・ロック式
ハンドル Panasonic(パナソニック)ハンドルPanasonic(パナソニック)
729税込802
1個
5日以内出荷
オフホワイト
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
フルカラー埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
チェック用スイッチ 片切 神保電器チェック用スイッチ 片切神保電器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-29
チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
ガイド用スイッチ 4路 神保電器ガイド用スイッチ 4路神保電器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-40
NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SB色)神保電器
699税込769
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属アズワン品番64-9628-12
フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプ電流検知型定格電圧(V)300結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
スイッチカバー表示N付 東芝ライテックスイッチカバー表示N付東芝ライテック(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
オフピカスイッチ 東芝ライテックオフピカスイッチ東芝ライテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドスイッチ3P ELPAスライドスイッチ3PELPA(1件のレビュー)
236税込260
1個
当日出荷
定格:DC30V 0.3A 1回路2接点
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式ホワイト定格電力(W)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路仕様4路(E)定格電圧(V)300寸法A(mm)29定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式B片切
アドバンスシリーズ カバープレート 2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ カバープレート 2連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
マットブラック
ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
オフホワイト
ワイド21LED埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)ワイド21LED埋込調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ホワイト
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572WPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2Aホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
アドバンス埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込SW用ハンドル表示付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様表示付・ネームなし種別シングル
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (SB色)神保電器
859税込945
1個
当日出荷
カード押ボタン 東芝ライテックカード押ボタン東芝ライテック
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
押している間ONになります
ニューホワイト電源10A-300V
エレガントタンブラスイッチ(片切) 明工社エレガントタンブラスイッチ(片切)明工社(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)専用フード(天井用)Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途天井用材質PC樹脂(透明)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル 表示付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル 表示付Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様表示付・ネームなし種別シングルシルバー使用場所3021CS
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
フルカラー埋込ひかるスイッチB(グレー) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチB(グレー)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
グレー
コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット(10個)
欠品中
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチBPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
ホワイト
電設用スイッチ