ジョイントボックス :「屋内配線用差込形電線コネクタ」の検索結果

ジョイントボックスとは、分岐するケーブル配線を接合するボックスです。電源ケーブルを2つの照明器具に配線するときなどに使用し、ボックス内で配線を結合するタイプと、ボックス内付属の端子に結合するタイプがあります。端子があるジョイントボックスは、10程度の配線の接続が可能です。配線の心線を出して接続できるタイプが、ハーネスジョイントボックス。このジョイントボックスの高さは20mm程度と薄いため、フリーアクセスのフロアに設置できる特徴があります。ジョイントボックスには接続できる定格電圧と交流・直流の区分があるため、選ぶときに注意が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)