ジョイントボックス :「1.6 3c」の検索結果
ジョイントボックスとは、分岐するケーブル配線を接合するボックスです。電源ケーブルを2つの照明器具に配線するときなどに使用し、ボックス内で配線を結合するタイプと、ボックス内付属の端子に結合するタイプがあります。端子があるジョイントボックスは、10程度の配線の接続が可能です。配線の心線を出して接続できるタイプが、ハーネスジョイントボックス。このジョイントボックスの高さは20mm程度と薄いため、フリーアクセスのフロアに設置できる特徴があります。ジョイントボックスには接続できる定格電圧と交流・直流の区分があるため、選ぶときに注意が必要です。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。