ジョイントボックス :「oaフロアー 配線」の検索結果
ジョイントボックスとは、分岐するケーブル配線を接合するボックスです。電源ケーブルを2つの照明器具に配線するときなどに使用し、ボックス内で配線を結合するタイプと、ボックス内付属の端子に結合するタイプがあります。端子があるジョイントボックスは、10程度の配線の接続が可能です。配線の心線を出して接続できるタイプが、ハーネスジョイントボックス。このジョイントボックスの高さは20mm程度と薄いため、フリーアクセスのフロアに設置できる特徴があります。ジョイントボックスには接続できる定格電圧と交流・直流の区分があるため、選ぶときに注意が必要です。
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)20
定格電圧(V)125
仕様結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。