ジョイントボックス :「ボックスコネクタ―」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ オレンジ 備考30A漏電ブレーカ付 極数接地形2P 出力NEMA L6-20 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 入力NEMA L6-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ オレンジ 備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 入力NEMA L5-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷