アドバンスシリーズ埋込防気カバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
ハーネスキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
通線チップPanasonic(パナソニック)当日出荷
アドバンスS埋込防気カバーPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
非常用押ボタン保護カバーPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合WN4500 フルカラー非常用埋込押ボタンD(プレート別)
ハイリモコン パイロット ランプPanasonic(パナソニック)当日出荷
補修用ランプです
備考WR9002の後継品ですタイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列定格15V/20mA口金特殊口金
圧着棒端子Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~
1パック(20パック)
当日出荷
アドバンス埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。
3224MHzまでの広帯域に対応します。
用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99