絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 神保電器(294)
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • エスコ(69)
  • スマイルキッズ(69)
  • TERADA(寺田電機製作所)(26)
  • 東芝ライテック(24)
  • 明工社(23)
  • BLACK BOX(8)
  • ELPA(7)
  • ネグロス電工(7)
  • マサル工業(5)
  • RS PRO(5)
  • オーム電機(4)
  • ヨツギ(4)
  • SAMTEC(4)
  • LILIEL(リリエル)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット アメリカン電機強力マグネットアメリカン電機(2件のレビュー)
509税込560
1袋(4個)
当日出荷
M4ナット アメリカン電機M4ナットアメリカン電機
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
BNキャップ 黒 アメリカン電機BNキャップ 黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
安全キャップ 表示無 アメリカン電機安全キャップ 表示無アメリカン電機
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
トラスコ品番474-1137
圧着端子 22SQ アメリカン電機圧着端子 22SQアメリカン電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
マグネット 大 アメリカン電機マグネット 大アメリカン電機
579税込637
1袋(4個)
当日出荷
M3皿ネジセット アメリカン電機M3皿ネジセットアメリカン電機(1件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
材質黄銅長さ(mm)12表面処理ニッケル頭部形状ねじの呼びM3
絶縁カバー 15A機器用 アメリカン電機絶縁カバー 15A機器用アメリカン電機
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機使用禁止表示安全キャップアメリカン電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
先端キャップ アメリカン電機先端キャップアメリカン電機
199税込219
1袋(10個)
欠品中
金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。 軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
適合ねじM3.5、M4
絶縁カバー 横型用 アメリカン電機絶縁カバー 横型用アメリカン電機
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
ゴムブッシング 38SQ アメリカン電機ゴムブッシング 38SQアメリカン電機
869税込956
1個
当日出荷
BNキャップ 白 アメリカン電機BNキャップ 白アメリカン電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
防水パネルリフトカバー アメリカン電機防水パネルリフトカバーアメリカン電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機BNノズル(ベークノズル)アメリカン電機
349税込384
1個
5日以内出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
絶縁カバー 60A用 アメリカン電機絶縁カバー 60A用アメリカン電機
289税込318
1個
当日出荷
絶縁カバー 100A用 アメリカン電機絶縁カバー 100A用アメリカン電機
599税込659
1個
当日出荷
ユニファイプレートねじ アメリカン電機ユニファイプレートねじアメリカン電機
999税込1,099
1袋(10本)
6日以内出荷
ブッシングチューブ アメリカン電機ブッシングチューブアメリカン電機(1件のレビュー)
709税込780特価
1袋(10個)
当日出荷
圧着端子 38SQ アメリカン電機圧着端子 38SQアメリカン電機
729税込802
1個
当日出荷
BNキャップ 白 アメリカン電機BNキャップ 白アメリカン電機
189税込208
1個
欠品中
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン製白色
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
防水形リフトカバープレート アメリカン電機防水形リフトカバープレートアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
429税込472
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
ブランクチップ アメリカン電機ブランクチップアメリカン電機
95税込105
1個
6日以内出荷
3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
材質樹脂質量(g)4難燃性UL94 V-0
ソフトVCT 白 アメリカン電機ソフトVCT 白アメリカン電機
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
ゴムブッシング 22SQ アメリカン電機ゴムブッシング 22SQアメリカン電機
789税込868
1個
当日出荷
マグネット アメリカン電機マグネットアメリカン電機
519税込571
1袋(4個)
当日出荷
プレート用ラベル アメリカン電機プレート用ラベルアメリカン電機
899税込989
1袋(10枚)
翌々日出荷
防じん・防水形シーロックプレートに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです
仕様シーロックプレート用ラベル
防水形リフトカバープレート アメリカン電機防水形リフトカバープレートアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
46日以内出荷
20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)241.7対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機
279税込307
1個
5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
防水形リフトカバープレート アメリカン電機防水形リフトカバープレートアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
429税込472
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
199税込219
1個
当日出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
2,298税込2,528
1個(10個)
5日以内出荷
メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
2,798税込3,078
1個(10個)
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
配線器具その他関連用品