「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V(186)
2P 20A 125V(13)
(引掛形)接地2P 15A 125V(19)
(引掛形)接地2P 20A 250V
(抜止形)2P 15A 125V(19)
接地2P 15A 125V(188)
接地2P 15A 250V(33)
接地2P 20A 125V(34)
接地2P 20A 250V(26)
その他(100)
コンセント形状をもっと見る
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。