6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
USB
USB(2)
サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
RoHS
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm)W44×D44×H45.7 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
欠品中

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)55 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g)110 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5/100 定格電流(A)2.4/14 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)70 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品番号:R3707 チョコ 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷