絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機(3)
コンセント形状
コンセント形状
その他(1)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 色シルバー(2)
種類
  • 埋込コンセント(1)
形状
  • 引掛タイプ(3)
引掛タイプ
定格電流(A)
  • 100
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(8)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(579)
  • 20(132)
  • 30(33)
  • 50(2)
  • 60(10)
  • 1520(1)
定格電圧(V)
  • 250(3)
  • 600(3)
250・600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(1)
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント