絞り込み
ブランド
  • 明工社(12)
  • アメリカン電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(1)
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V(4)
コンセント形状
その他(29)
コンセント個数
  • 1(27)
種類
  • 埋込コンセント(30)
定格電圧(V)
  • 125(5)
  • 250(29)
  • 480(2)
  • 600(6)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
形状
  • 平刃タイプ(12)
  • 引掛タイプ(21)
平刃タイプ・引掛タイプ
定格電流(A)
  • 30
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(8)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(586)
  • 20(132)
  • 50(2)
  • 60(10)
  • 100(3)
  • 1520(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
明工 埋込コンセント接地3P 明工社明工 埋込コンセント接地3P明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
明工 埋込コンセント2P 明工社明工 埋込コンセント2P明工社
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地2P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地2P明工社(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ROHS指令対応品です。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠) 明工社3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠)明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
2P30A埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-103コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.21MB)
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
2Pアース 埋込コンセント 東芝ライテック2Pアース 埋込コンセント東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント
引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(ULアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)明工社
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 埋込コンセント(黒) 明工社接地3P 30A 埋込コンセント(黒)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠) 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)明工社
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠) 明工社600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)明工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)600形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600VRoHS指令(10物質対応)対応
480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠) 明工社480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)明工社
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)480形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 埋込コンセント(黒) 明工社3P 30A 埋込コンセント(黒)明工社(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 埋込コンセント 明工社2P 30A 埋込コンセント明工社
859税込945
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント