埋込コンセント :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コンセント形状」から絞り込む

接地2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 250V(1)

接地2P 20A 125V(2)

接地2P 20A 250V(1)
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
色マットホワイト
極数接地2P
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ/抜止タイプ
仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付
色マットグレー
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250
コンセント個数1
定格電流(A)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場
定格15A 100V
色グレー
極数2極
結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式
保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下
耐電圧(V/min)1200
接触抵抗(mΩ)50以下
消費電力(W)0.5
使用場所住宅、事務所等の屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
種類埋込コンセント
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
埋込コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。