埋込コンセント :「差し込み式 プレート」の検索結果
関連キーワード
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(1)
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力10 N ~ 60 N
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
埋込コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。