埋込コンセント :「15A 125V」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
125(3)
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質樹脂
定格容量(W)1500まで
使用温度範囲(℃)-10~40
付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
仕様DM-A型
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
色ホワイト
材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)
備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
1個
¥389
税込¥428
欠品中
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)
質量(kg)0.5
種類露出コンセント
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2
定格容量(W)1400まで
定格出力(A)2.4
埋込コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。