埋込コンセント :「usb 差し込み 口」の検索結果
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
定格出力は最大2.4 Aです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)2.4
差込口1
材質PC+ABS樹脂
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
コネクタ形状Type-Aメス
使用温度範囲(℃)5~35
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。
上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)
差込口2
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)
質量(kg)0.5
種類露出コンセント
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2
定格容量(W)1400まで
定格出力(A)2.4
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。