3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 5-15
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)151.4 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~3.2、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)