3ページ目: 露出コンセント
「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V(40)
2P 20A 125V(8)
(引掛形)2P 15A 125V(3)
(引掛形)接地2P 15A 125V(4)
(抜止形)2P 15A 125V(4)
接地2P 15A 125V(50)
接地2P 15A 250V(5)
接地2P 20A 125V(14)
接地2P 20A 250V(5)
その他(45)
コンセント形状をもっと見る
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
定格125V 15A
コンセント個数3
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
露出コンセント2コ口 接地2P
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合規格PSE
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ扉付
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-8118
質量(g)75
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)72×48×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
色ホワイト
タイプ仮設用・フル端子
種類露出ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。
トラスコ品番257-2524
色白
種類露出
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥519
税込¥571
翌日出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
付属品R5.5-5圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2
アズワン品番64-9694-54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-104
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-6
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)100×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
RoHS指令適合製品です。
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付です。
前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番361-6746
質量(g)120
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
種類露出
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
定格電流(A)15
適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用
差込口形状2P 15A 125V
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
定格125V 15A
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番736-0096
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。