「コンセント形状」から絞り込む

2P 20A 125V(2)

その他(1)
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
結線方式巻締端子式
強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)1250 1分間
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
結線方式巻締端子式
耐電圧(V)1250(1分間)
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125V
コンセント個数2コ口 抜け止め
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。