フロアコンセント :「電気 配線器具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)

その他(1)
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
用途床用配線器具
仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)
固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
用途床用配線器具
入数(個)2
一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具
仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付
種別1コ口
材質アルミ製
型丸型
高さ(mm)床仕上げ:41以上
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
開口寸法(mm)Φ85~90
機能電力用
パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付、セパレータ付
種別2コ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付
種別2コ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。