「コンセント形状」から絞り込む
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から翌日出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)