24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様10A角型タンブラスイッチB(片切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様埋込スイッチC(3路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式D(両切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回路方式E(4路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

用途パイプファン用 回路方式片切 定格電圧(V)300 定格電流(A)0.5 適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式C(3路) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式3路 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
639 税込703
当日出荷

用途ハイ角連用 回路方式片切 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1個
999 税込1,099
当日出荷

回路方式D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用) 定格電流(A)15
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

回路方式E(4路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)10A角型タンブラスイッチB片切
ホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷