絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: プレートスイッチ
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「回路方式」から絞り込む

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブル色マットホワイト
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル 表示付
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様表示付・ネームなし種別トリプル色シルバー使用場所3023CS
アドバンスパイロット・ほたるSWC0.5
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A回路方式C3路
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4回路方式3路
マルチケーブルホルダー
神保電器¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から4日以内出荷両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別ダブル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別トリプル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込 トリプルスイッチ用ハンドル ネーム付き
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個4日以内出荷仕様表示なし・ネーム付種別トリプル色マットブラック使用場所3013B
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様表示付・ネームなし適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列種別ダブル
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷仕様表示付・ネームなし適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列種別シングル
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)欠品中パナソニックコスモシリーズワイド21スイッチプレートです。スイッチやハンドルを取り付けた後、前面を化粧仕上げするためのプレートです。用途1連用色ベージュタイプスイッチプレートシリーズコスモシリーズワイド21
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングル色マットブラック