センサスイッチ :「スイッチボックス 1個用」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
DC12(4)
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
定格電圧(V)100
機能スイッチスペース付
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
消費電流(mA)定格:5
配線方式信号:2線無極配線方式
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12(無極性)
タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレートスイッチプレート
適合ボックス1コ用スイッチボックス
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)
仕様ブランクチップ付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
検知方式熱戦レベル変化分検知
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
検知可能速度(m/s)0.3~1
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットホワイト
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100
色マットブラック
取付場所壁
使用場所内玄関
負荷容量1.2A 100V AC
消費電力(W)0.05
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体スイッチ方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途トイレ
定格電圧(V)100
仕様換気扇連動用明るさセンサ付
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットグレー
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。