センサスイッチ :「設定器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類親器
使用温度範囲-10℃~40℃
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合子器WRT3125
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類子器
使用温度範囲-10℃~40℃
適合規格親機:WRT3124
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。