4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
DC12(2)
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)100 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1 定格電流(A)3 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 消費電流(mA)定格:5 配線方式信号:2線無極配線方式 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 負荷容量3A 100V AC 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷