センサスイッチ :「安全用」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)10 最大消費電力(W)1000 使用環境温度(℃)-10~40 コード長さ(cm)約30 動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整) ヒューズ容量(A)10 使用環境湿度(%)90以下 防水保護等級IP65相当 最大消費電流(A)10 待機電流0.02A センサー感知範囲10m×180度
1台
9,198 税込10,118
当日出荷