センサスイッチ :「雨感知器」の検索結果
雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)10
最大消費電力(W)1000
使用環境温度(℃)-10~40
コード長さ(cm)約30
動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)10
使用環境湿度(%)90以下
防水保護等級IP65相当
最大消費電流(A)10
待機電流0.02A
センサー感知範囲10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。