押しスイッチ :「ワイヤレスアドレス設定器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格」から絞り込む
DC24V・1.5A(2)
仕様光アドレス設定式、フルカラー型 スイッチ1コ用 消費電流(mA)(信号)6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光アドレス設定式、フルカラー形 スイッチ3コ用 消費電流(mA)(信号)7
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

定格電流(A)1.5 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷