調光スイッチ :「工場用無線」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別親器・受信器
タイプリンクプラス
スイッチ調光:逆位相タイプ
定格電圧320VA 100V AC
定格周波数(Hz)50/60
操作タッチ式
設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)
周囲温度(℃)-10~+40
無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)
税込¥20,878~
¥18,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。