調光スイッチ :「差し込み端子」の検索結果
関連キーワード
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
種別タッチ式・逆位相タイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
回路方式半導体制御方式(トランジスタ)
容量(VA)320
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。