アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アドバンスシリーズ リンクプラススマートフォンから照明制御が可能照明の入力電流で接続台数の算出が可能調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
『電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります